Reiku - Nippel til rillerør NW17 PAGOB-17M20 M20x1,5. Rett med plastgjenger.DNV godkjent - 83156293

KopierKopier
Reiku - Nippel til rillerør NW17 PAGOB-17M20 M20x1,5. Rett med plastgjenger.DNV godkjent

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 17 mm

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

  • Modell / utførelse - Rett

  • Konstruktionstype - Utvendige gjenger

  • Forbindelsestype - Gjenger

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

4044774093123

Elnummer

1222366

Leverandørens varenummer

83156293

Typebeskrivelse

NIPPEL RETT

Nominell diameter:

17 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Modell / utførelse:

Rett

Konstruktionstype:

Utvendige gjenger

Forbindelsestype:

Gjenger

Nominell størrelse i tommer:

Andre

Roterende gjenge:

nei

Gjengetilkoblingsstørrelse:

M20 x 1,5

Gjengelengde:

13 mm

Enhetlig:

Ja

Med integrert holder:

nei

Materiale i skrueforbindelse:

Polyamid

Tetningsmateriale:

Uten pakning

Minste innerdiameter:

16 mm

Maksimal ytterdiameter:

27,5 mm

Total høyde:

41 mm

Total lengde:

41 mm

Farge:

Svart

Tillatt i kombinasjon med beskyttelsesslange DIN EN 61386-23:

Ja

Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal UR:

Ja

Nippel rett PAGOB til rillerør NW17.
Vibrasjonssikker slangenippel med plastgjenger. Rask å montere, og enkel å åpne uten verktøy
Halogenfri, metrisk nippel, rett, med plastgjenger.

Tekniske data: Halogenfritt. PA6. IP54 på slangesiden. UV-bestandig. God kjemikaliebestandighet.
Leveres i sort utførelse