Reiku - Nippel vinkel til NW10 PAWOB-10M16 med plastgjenger - 83156500

KopierKopier
Reiku - Nippel vinkel til NW10 PAWOB-10M16 med plastgjenger

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 10 mm

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

  • Modell / utførelse - 90° vinkel

  • Konstruktionstype - Utvendige gjenger

  • Forbindelsestype - Gjenger

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4044774091693

Elnummer

1222410

Leverandørens varenummer

83156500

Typebeskrivelse

NIPPEL VINKEL

Nominell diameter:

10 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Modell / utførelse:

90° vinkel

Konstruktionstype:

Utvendige gjenger

Forbindelsestype:

Gjenger

Nominell størrelse i tommer:

Andre

Roterende gjenge:

nei

Gjengetilkoblingsstørrelse:

M16 x 1,5

Gjengelengde:

10,5 mm

Enhetlig:

Ja

Med integrert holder:

nei

Materiale i skrueforbindelse:

Polyamid

Tetningsmateriale:

Uten pakning

Minste innerdiameter:

11 mm

Maksimal ytterdiameter:

18 mm

Total høyde:

33,5 mm

Total lengde:

40,3 mm

Farge:

Svart

Tillatt i kombinasjon med beskyttelsesslange DIN EN 61386-23:

Ja

Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal UR:

Ja

Nippel vinkel 90° PAWOB til rillerør NW10. M16
Halogenfri. IP54 på slangesiden.
Vinkel 90° nippel med plastgjenger
Tekniske data: Halogenfritt. PA6. Leveres i sort utførelse.
Grå må bestilles.