Reiku - Nippel vinkel til NW17 PAWOB-17M20 med plastgjenger - 83156421
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 17 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Modell / utførelse - 90° vinkel
Konstruktionstype - Utvendige gjenger
Forbindelsestype - Gjenger
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Rillerør NW
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044774092331
Elnummer
1222414
Leverandørens varenummer
83156421
Typebeskrivelse
NIPPEL VINKEL
Nominell diameter:
17 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Modell / utførelse:
90° vinkel
Konstruktionstype:
Utvendige gjenger
Forbindelsestype:
Gjenger
Nominell størrelse i tommer:
Andre
Roterende gjenge:
nei
Gjengetilkoblingsstørrelse:
M20 x 1,5
Gjengelengde:
13 mm
Enhetlig:
Ja
Med integrert holder:
nei
Materiale i skrueforbindelse:
Polyamid
Tetningsmateriale:
Uten pakning
Minste innerdiameter:
16 mm
Maksimal ytterdiameter:
27 mm
Total høyde:
45 mm
Total lengde:
47,5 mm
Farge:
Svart
Tillatt i kombinasjon med beskyttelsesslange DIN EN 61386-23:
Ja
Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal UR:
Ja
Vibrasjonssikker slangenippel med plastgjenger, metrisk. Rask å montere og enkel å åpne uten verktøy.
Halogenfri. IP54 på slangesiden.
Vinkel 90° nippel med plastgjenger
Tekniske data: Halogenfri PA6., UV-bestandig. Gode olje- og kjemikaliebestandighet.
Leveres i sort utførelse. Grå må bestilles.