Reiku - Nippel vinkel til NW23 VPGRB-23M25 med plastgjenger. DNV godkjent - 83156188
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 23 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Modell / utførelse - Rett
Konstruktionstype - Utvendige gjenger
Forbindelsestype - Gjenger
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Rillerør NW
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044774093581
Elnummer
1222491
Leverandørens varenummer
83156188
Typebeskrivelse
NIPPEL RETT IP67
Nominell diameter:
23 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Modell / utførelse:
Rett
Konstruktionstype:
Utvendige gjenger
Forbindelsestype:
Gjenger
Nominell størrelse i tommer:
Andre
Roterende gjenge:
nei
Gjengetilkoblingsstørrelse:
M25 x 1,5
Gjengelengde:
14 mm
Enhetlig:
Ja
Med integrert holder:
nei
Materiale i skrueforbindelse:
Polyamid
Tetningsmateriale:
TPE
Minste innerdiameter:
21 mm
Maksimal ytterdiameter:
40 mm
Total lengde:
52,5 mm
Farge:
Svart
Tillatt i kombinasjon med beskyttelsesslange DIN EN 61386-23:
Ja
Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal UR:
Ja
Halogenfri vibrasjonssikker slangenippel med plastgjenger. Rask å montere, og enkel å åpne uten verktøy. God olje- og kjemikaliebestandighet.
Velegnet sammen med REIKU rillerør NW07 til NW48
Halogenfri. IP67 på slangesiden.
Rett nippel med plastgjenger
Tekniske data: Halogenfritt. PA6. Leveres i sort utførelse.
Grå må bestilles.