Reiku - Rørholder NW29 rillerør DNV - 83145213
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
For rørdiameter:
29...29 mmType feste:
Plast rørholder (dobbel)Grunnleggende spesifikasjoner
For rørdiameter - 29...29 mm
Lukket - nei
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Polyamid
Sammenkoblbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Rillerør NW
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4250168121024
Elnummer
1214405
Leverandørens varenummer
83145213
Typebeskrivelse
SLANGEHOLDER
For rørdiameter:
29...29 mm
Lukket:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Sammenkoblbar:
Ja
Type feste:
Plast rørholder (dobbel)
Egnet for beskyttelsesslange:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Maks antall rør:
1
Med innlegg:
nei
Farge:
Svart


