Reiku - Rillerør Polyamide PARNB NW17 YD:21,5mm, ID:15,5mm 10m bunt - 83145043

KopierKopier
Reiku - Rillerør Polyamide PARNB NW17 YD:21,5mm, ID:15,5mm 10m bunt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 17 mm

  • Materiale - Polyamid

  • Beskyttelsesklasse IP - Andre

  • Farge - Svart

  • Bøyekarakteristikk - Bøyelig

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

4056155175908

Elnummer

1222303

Leverandørens varenummer

83145043

Typebeskrivelse

SLANGE STANDARD

Nominell diameter:

17 mm

Materiale:

Polyamid

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Farge:

Svart

Bøyekarakteristikk:

Bøyelig

Nominell størrelse i tommer:

Andre

Trykkfasthet:

125 N

Driftstemperaturområde:

-40...105 °C

Statisk bøyeradius:

35 mm

Oljebestandig:

Ja

Kappemateriale:

Uten mantel

Flammespredende:

nei

Slisset i lengderetningen:

nei

Kan lukkes (todelt):

nei

Halogenfri:

Ja

Med trekketråd:

nei

Lavfriksjons innerskikt:

nei

Brannsikring i samsvar med UL94:

V2

Indre diameter:

16,5 mm

Godkjent i henhold til DIN EN 61386-23:

Ja

Tillatt i henhold til Lul / britisk standard:

nei

Tillatt i henhold til Lloyd's Register TA:

nei

Ytre diameter:

21,5 mm

Tillatt i henhold til UTAC:

nei

Rillerør standardslange PARNB NW17. Finrillet. Polyamide PA6 YD:21,5mm, ID:15,5mm. 10m bunt
Fleksibelt og halogenfritt rillerør med høy mekanisk slagfasthet
Bruksområde: Maskin, Apparatbygging, roboter, installasjon, bil , båt, offshore.
Tekniske data: Halogenfri. Modifisert polyamid PA 6, UV-bestandig, god olje- og kjemikaliebestandighet.
Temp: -40°C til +105°C, (+150°C i en kort periode)
Leveres i sort, grå må bestilles. UL, CSA
Kan også brukes istedenfor Plica.

Rillerør kan også betegnes som:
korrugert rør, korrugert halogenfritt, K-rør, kabelbeskyttelse, beskyttelsesslange, rillet rør,panserslange, plastrør,
korrugerte halogenfrie, korrugert slange,plastrør korrugerte halogenfrie, korrugert fleksibel.