Reiku - Rillerør skapslange Polyethylene PEREG NW12 YD:15,7mm, ID:12,2mm 50m bunt - 83146111

KopierKopier
Reiku - Rillerør skapslange Polyethylene PEREG NW12 YD:15,7mm, ID:12,2mm 50m bunt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 12 mm

  • Materiale - PE (Polyetylen)

  • Beskyttelsesklasse IP - Andre

  • Farge - Grå

  • Bøyekarakteristikk - Bøyelig

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4044774429380

Elnummer

1222328

Leverandørens varenummer

83146111

Typebeskrivelse

SLANGE LETT VERSJON

Nominell diameter:

12 mm

Materiale:

PE (Polyetylen)

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Farge:

Grå

Bøyekarakteristikk:

Bøyelig

Nominell størrelse i tommer:

Andre

Trykkfasthet:

125 N

Driftstemperaturområde:

-40...90 °C

Statisk bøyeradius:

30 mm

Oljebestandig:

Ja

Kappemateriale:

Uten mantel

Flammespredende:

nei

Slisset i lengderetningen:

nei

Kan lukkes (todelt):

nei

Halogenfri:

Ja

Med trekketråd:

nei

Lavfriksjons innerskikt:

nei

Brannsikring i samsvar med UL94:

HB

Indre diameter:

12,2 mm

Godkjent i henhold til DIN EN 61386-23:

Ja

Tillatt i henhold til Lul / britisk standard:

nei

Tillatt i henhold til Lloyd's Register TA:

nei

Ytre diameter:

15,7 mm

Tillatt i henhold til UTAC:

nei

Rillerør skapslange PEREG NW12. Finrillet. Myk slange for skapbyggere!
Polyethylen PE
YD:15,7mm, ID:12,2mm. 50m bunt
Meget fleksibel. Halogenfri.
Bruksområde: Maskin, Aparat-bygging, roboter, installasjon, bil , båt, offshore.
Tekniske data: Halogenfri. Polyethylen PE
Temp: -40°C til +90
Leveres i grå, svart må bestilles.

Rillerør kan også betegnes som:
korrugert rør, korrugert halogenfritt, K-rør, kabelbeskyttelse, beskyttelsesslange, rillet rør, panserslange, plastrør,
korrugerte halogenfrie, korrugert slange,plastrør korrugerte halogenfrie, korrugert fleksibel.