Reiku - Rillerør skapslange Polyethylene PEREG NW17 YD:21,2mm, ID:16,6mm 50m bunt - 83146112
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 17 mm
Materiale - PE (Polyetylen)
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Farge - Grå
Bøyekarakteristikk - Bøyelig
Emballasje og betingelser
50 MTR
Skaffevare
Produktserie
Rillerør NW
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4250168129570
Elnummer
1222329
Leverandørens varenummer
83146112
Typebeskrivelse
SLANGE LETT VERSJON
Nominell diameter:
17 mm
Materiale:
PE (Polyetylen)
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Farge:
Grå
Bøyekarakteristikk:
Bøyelig
Nominell størrelse i tommer:
Andre
Ytre diameter:
21,2 mm
Indre diameter:
16,5 mm
Trykkfasthet:
125 N
Driftstemperaturområde:
-40...90 °C
Brannsikring i samsvar med UL94:
HB
Statisk bøyeradius:
40 mm
UV-bestandig:
nei
Oljebestandig:
Ja
Kappemateriale:
Uten mantel
Flammespredende:
nei
Slisset i lengderetningen:
nei
Kan lukkes (todelt):
nei
Halogenfri:
Ja
Med trekketråd:
nei
Lavfriksjons innerskikt:
nei
Godkjent i henhold til DIN EN 61386-23:
Ja
Godkjent i henhold til UR:
Ja
Godkjent i henhold til CSA:
nei
Tillatt i henhold til Lul / britisk standard:
nei
Tillatt i henhold til Lloyd's Register TA:
nei
Tillatt i henhold til UTAC:
nei
Godkjent i henhold til NF F 16-101:
nei