Reiku - Rørholder NW36 rillerør DNV - 83145214
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
For rørdiameter:
36...36 mmType feste:
Plast rørholder (dobbel)Grunnleggende spesifikasjoner
For rørdiameter - 36...36 mm
Lukket - nei
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Polyamid
Sammenkoblbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Rillerør NW
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044774102801
Elnummer
1214406
Leverandørens varenummer
83145214
Typebeskrivelse
SLANGEHOLDER
For rørdiameter:
36...36 mm
Lukket:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Sammenkoblbar:
Ja
Type feste:
Plast rørholder (dobbel)
Egnet for beskyttelsesslange:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Maks antall rør:
1
Med innlegg:
nei
Farge:
Svart
For installasjon av rør på bygninger, skinner eller lignende. Halogenfri, mekanisk sterk og støtbestandig.
Tekniske data: Polyamid. -40°C til +120°C. Sort
Rørholder kan også betegnes som slangeholder.