Reiku - Rørholder PAHOB-12 for NW12 rillerør.DNV godkjent - 83145210

KopierKopier
Reiku - Rørholder PAHOB-12 for NW12 rillerør.DNV godkjent

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Type feste:

Plast rørholder (dobbel)
Se tilgjengelige varianterKlemme

Grunnleggende spesifikasjoner

  • For rørdiameter - 15,5...16 mm

  • Lukket - nei

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Polyamid

  • Sammenkoblbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

4250168120966

Elnummer

1222348

Leverandørens varenummer

83145210

Typebeskrivelse

SLANGEHOLDER

For rørdiameter:

15,5...16 mm

Lukket:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Polyamid

Sammenkoblbar:

Ja

Type feste:

Plast rørholder (dobbel)

Egnet for beskyttelsesslange:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Maks antall rør:

1

Med innlegg:

nei

Farge:

Svart

Slangeholder/PAHOB Halogenfri Tekniske data: Polyamid. -40°C til +120°C. Sort