Releco - Releco IND.RELE 11-PINS 16A - C5-A30X230A

KopierKopier
Releco - Releco IND.RELE 11-PINS 16A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 185...253 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall hjelpekontakter normalt lukket - 0

  • Antall hjelpekontakter normalt åpne - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8428040015693

Elnummer

4378317

Leverandørens varenummer

C5-A30X230A

Typebeskrivelse

Sokkelrele

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

185...253 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

185...253 V

Monteringsmetode:

Med stikksokkel

Med LED-visning:

Ja

Manuell drift:

Ja

Antall hjelpekontakter som veksler:

3

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Tilkobling for kabelsko

Industrireleer