Releco - Releco sokler og tilbehør - S-10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer - nei
Antall pinner - 5
Bredde - 15,6 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Releco IRC
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8428040035875
Elnummer
4378284
Leverandørens varenummer
S-10
Typebeskrivelse
Sokkelrele
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer:
nei
Antall pinner:
5
Bredde:
15,6 mm
Funksjonsutvidelse mulig:
Ja
Dybde:
75 mm
Industrireleer


