Releco - SOKKEL FOR MINIATYRRELE C7 S7M RELECO - S7M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Stikktilkobling
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Antall pinner - 8
Bredde - 22,5 mm
Høyde - 26 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Releco QRC
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8428040027108
Elnummer
4378678
Leverandørens varenummer
S7M
Typebeskrivelse
Sokkelrele
Type strømtilkobling:
Stikktilkobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Antall pinner:
8
Bredde:
22,5 mm
Høyde:
26 mm
Funksjonsutvidelse mulig:
nei
Dybde:
75 mm
Industrireleer


