Relekta - 101 Wipes Big Renseklut 80 kluter - T599642
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 280 mm
Bredde - 200 mm
Med slipende overflate - nei
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090002669162
Elnummer
1804214
Leverandørens varenummer
T599642
Typebeskrivelse
1804214
Lengde:
280 mm
Bredde:
200 mm
Med slipende overflate:
nei
Farge:
Hvit
Profesjonelle våtservietter for all type male- og fugejobber. 101 WIPES / 101 WIPES BIG tørker opp søl fra våt maling, uherdet fugemasse og byggskum, samt fett og olje. Den løser også opp tørket maling, blekk, trykksverte, tusj, graffiti, limrester fra de fleste glatte harde flater. Dukene består av 15 % viskose (cellulose), som gjør dukene både ekstra myke og svært absorberende, og er tilsatt propanol (<10 %) for å kunne brukes i minusgrader uten å fryse, og Aloe Vera og vitaminene A og E for å beskytte huden ved bruk. 101 WIPES / 101 WIPES BIG brukes for å rengjøre overflater og verktøy ved bl. annet malingsøl, overskytende fugemasse ved glatting eller overekspandert byggskum. Den er også godt egnet for steder som opplever tagging, søl av trykksverte, sverteflekker fra sko o.l., som f.eks. skoler, trykkerier, sykehus, fritidsklubber, m.m.
ProduktbladPDF