Relekta - Aquaseal 2.0 WP7-101 sort 310 - T602450
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - MS-Polymer
Konsistens - Flytende
Farge - Svart
Innhold - 310 ml
Nettovekt - 447 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5414195015568
Elnummer
1800174
Leverandørens varenummer
T602450
Typebeskrivelse
1800174
Modell / utførelse:
MS-Polymer
Konsistens:
Flytende
Farge:
Svart
Innhold:
310 ml
Nettovekt:
447 g
Gjennomsiktig:
nei
Egnet som tetning sammen med lin/hamp:
nei
Bearbeidingstemperatur:
5...35 °C
Emballasje:
Patron
WP7-101 AQUASEAL 2.0 er en smørbar tykk pasta som ikke renner, og derfor er egnet til både vertikale og horisontale påføringer på de fleste byggematerialer som tre, metall, EPDM, PVC, bitumen, m.m. Den er også egnet som asfaltlim for takpapp og shingel, og for vanntetting av sprekker og overganger i tak, renner og nedløp. AQUASEAL 2.0 både limer, bygger opp og forsterker eksisterende forseglinger, samt fyller sprekker, hulrom, skjøter og fuger. Den kan påføres på fuktige overflater og er umiddelbart vanntett. Den oppnår full UV beskyttelse ved kun 1 mm tykkelse og tåler dobbelt så mye slitasje som forrige versjon av AQUASTOP. WP7-101 AQUASEAL 2.0 kan også brukes både innendørs da den er fri for isocyanater, ftalater, skadelige løsemidler og VOC, inneholder ikke bitumen eller gummi og er nesten luktfri, samt at den tilfredsstiller de strengeste innklimakravene til BREEAM NOR. Den herder raskt (ca. 1 mm pr 12 timer), og er i herdet tilstand både UV- og værbestandig, samt har god kjemisk motstand og temperaturstabilitet på -40 °C til +90 °C. Den tåler belasting av regn etter kun 2 timer herding. AQUASEAL 2.0 kan bl.a. brukes til; Vanntetting av bad, våtrom, betongdammer og svømmebassenger (i stedet for EPDM). Beskyttelse mot vann ved sprekker, rifter, ujevnheter og åpninger i grunnmur, kjellere, tak, etc. Beskyttelse og tetting av bygninger, takvinduer, balkonger, skjøter og fuger (ikke silikonfuger), peiser, tømmer- og metallkonstruksjoner, tømmerfundamenter under bakken. Tetting av potter og bord ved dyrking av planter/urter. Vedlikehold og beskyttelse av treverk som verandaer, plattinger, rekkverk, hagemøbler, etc. Liming av takpapp og shingel, gulvbelegg som fliser, kork, laminat, tepper, isolasjonspaneler, herdet isolasjonsskum som PIR (polyisocyanurate) og PUR (Polyuretan), av parkett på avrettingsmasse/fliser, av fliser/paneler i baderom, osv. Sikring av solcellepaneler, satellittmottakere, etc. Vedlikehold og reparasjon av bly og sinkkorrosjon, korrugerte plater, fliser, sink, bitumen, skifer, PVC, tak, takbekledning, takrenner, avløp, båter, campingvogner, bobiler, etc.