Relekta - PT7 gir det bedre heft for lim, tape og maling på flater som tradisjonelt er vanskelig å lime til. - T590921

KopierKopier
Relekta - PT7 gir det bedre heft for lim, tape og maling på flater som tradisjonelt er vanskelig å lime til.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelsesområde - Plastoverflater

  • Funksjon - Lime

  • Innhold - 200 ml

  • Brennbar - Ja

  • Lakkérbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

5414195021118

Elnummer

8809199

Leverandørens varenummer

T590921

Typebeskrivelse

8809199

Anvendelsesområde:

Plastoverflater

Funksjon:

Lime

Innhold:

200 ml

Brennbar:

Ja

Lakkérbar:

Ja

Blyfri:

Ja

Kromatfri:

Ja

Hurtigtørkende:

Ja

PT7 gir bedre heft for lim, fugemasse, tape eller maling. Den øker heftevnen til pulverlakkerte eller malte flater, samt materialer som ABS, EPDM og PP. PT7 er transparent og etterlater ikke flekker eller merker. Egnet på alle steder hvor lim, tape eller maling vanligvis har dårlig heft til underlaget. Den bedrer også heft til PE-plast, men da noe mindre enn de overnevnte.