Relekta - Repair Stick universalt epoxykitt - T599699
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Emballasje - Andre
Innhold - 85 g
Egnet for treverk - Ja
Egnet for stein - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090002670076
Elnummer
1804287
Leverandørens varenummer
T599699
Typebeskrivelse
Universalt epoxykitt
Modell / utførelse:
Andre
Emballasje:
Andre
Innhold:
85 g
Egnet for treverk:
Ja
Egnet for stein:
Ja
Egnet for metall:
Ja
BRUKSANVISNING: 1. Sørg for ren, fettfri og ru overflate. VIKTIG! - Om nødvendig, gjør overflaten ru med sandpapir/stålbørste. 2. Skjær/riv av ønsket mengde kitt. 3. Hansker anbefales brukt. Kna kittet til fargen blir jevn (+/- 1 minutt), når kittet kjennes varmt er den klar til bruk. 4. Fest der du ønsker – arbeidstid ca 3 minutter. Når kittet begynner å bli hardt blir hefteevnen dårligere. Om finere overflate ønskes, form kittet forsiktig med våtfinger/klut eller plastpose rett etter festing.