Rittal - 19 Blindpanel ALUM 1HE, 3 - 1931200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 482,6 mm
Høyde - 44,5 mm
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Antall høydeenheter - 1
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177012684
Elnummer
6911570
Leverandørens varenummer
1931200
Typebeskrivelse
6911570
Bredde:
482,6 mm
Høyde:
44,5 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Antall høydeenheter:
1
Materiale:
Aluminium
Type overflate:
Pulverlakkert
19" Blindpanel ALUM 1HE, 3 stk


