Rittal - 19" Blindpanel aluminium 3HE, 3 stk - 1933200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 482,6 mm
Høyde - 133,5 mm
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Antall høydeenheter - 3
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177012721
Elnummer
6911572
Leverandørens varenummer
1933200
Typebeskrivelse
6911572
Bredde:
482,6 mm
Høyde:
133,5 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Antall høydeenheter:
3
Materiale:
Aluminium
Type overflate:
Pulverlakkert
19" Blindpanel aluminium 3HE, 3 stk


