Rittal - 19" Hylle, fast, 250mm dyp - 5501615

KopierKopier
Rittal - 19" Hylle, fast, 250mm dyp

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde - 4826 mm

  • Høyde - 89 mm

  • Dybde - 250 mm

  • Materiale - Metall

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177679054

Elnummer

6911356

Leverandørens varenummer

5501615

Typebeskrivelse

6911356

Modell / utførelse:

Andre

Bredde:

4826 mm

Høyde:

89 mm

Dybde:

250 mm

Materiale:

Metall

Farge:

Svart

RAL-nummer:

9005

Anvendelsesområder:

For montering på et 19''-montasjenivå.



Materiale:

Stålplate



Overflate:

Lakkert



Farge:

RAL 9005



Pakkeenhet:

1 Sett



Passer for:

Kapslingstype: TS IT



Dimensjoner:

Høyde: 2
Dybde: 250 mm



Belastning:

25 kg flatelast, statisk



Vekt:

2,3 kg