Rittal - Adapterhylsa VX 4/pk - 8100770
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Andre
Farge - Andre
Passer for innblåsning/utlufting - nei
Egnet for kabelrangering - nei
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177927087
Elnummer
2406462
Leverandørens varenummer
8100770
Typebeskrivelse
2406462
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Andre
Farge:
Andre
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Beskrivelse: For montering av doble trinser og nivåføtter på sokkelsystem XV.
Materiale: Stålplate
Henvisning: Sokkelpaneler, på siden trengs alltid der hvor det monteres en dobbel trinse
Passer for: Kapslingstype: Sokkelsystem VX
Pakkeenhet: 4 stk.
Vekt/VE: 0,19 kg
Materiale: Stålplate
Henvisning: Sokkelpaneler, på siden trengs alltid der hvor det monteres en dobbel trinse
Passer for: Kapslingstype: Sokkelsystem VX
Pakkeenhet: 4 stk.
Vekt/VE: 0,19 kg


