Rittal - App.adapter CB 400A 690V o - 9345720
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Montasjeskinneutstyr - Uten
Adapterbredde - 140 mm
Skinneavstand - 60 mm
Min. strømskinnetykkelse - 5 mm
Maks strømskinnetykkelse - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177680029
Elnummer
2432995
Leverandørens varenummer
9345720
Typebeskrivelse
2432995
Montasjeskinneutstyr:
Uten
Adapterbredde:
140 mm
Skinneavstand:
60 mm
Min. strømskinnetykkelse:
5 mm
Maks strømskinnetykkelse:
10 mm
Eaton NZM3, NZM3 UL (400 A) / Mitsubishi NF400-SEW/HEW/REW / Schneider Electric NS(X)400, NSJ400 / Siemens VL400, VL400X UL, VL400 UL / Terasaki E400, S400, H400, L400