Rittal - Avslutningsplate, stål, CM - 5001130
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Dybde for skapinnbygging - 400 mm
Bredde - 600 mm
Høyde - 245 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
CM - Compact medium
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4028177501539
Elnummer
2430927
Leverandørens varenummer
5001130
Typebeskrivelse
2430927
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Bredde:
600 mm
Høyde:
245 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Avslutningsplate CM