Rittal - AX Tegningslomme av stålplate, variabel bredde, L: 325 - 425 mm - 2515200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koblingsskjemaveske
Farge - Andre
Selvklebende montering - nei
Dybde - 35 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177938304
Elnummer
2436788
Leverandørens varenummer
2515200
Typebeskrivelse
2436788
Modell / utførelse:
Koblingsskjemaveske
Farge:
Andre
Selvklebende montering:
nei
Dybde:
35 mm
Materiale:
Plast
RAL-nummer:
7035
Gjennomsiktig:
nei
AX Tegningslomme av stålplate, variabel bredde, L: 325 - 425 mm, for dørbredde 400 / 500 mm
ProduktbladPDF


