Rittal - AX Tegningslomme av stålplate, variabel bredde, L: 475 - 575 mm - 2515300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koblingsskjemaveske
Farge - Andre
Selvklebende montering - nei
Dybde - 35 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177938311
Elnummer
2436789
Leverandørens varenummer
2515300
Typebeskrivelse
2436789
Modell / utførelse:
Koblingsskjemaveske
Farge:
Andre
Selvklebende montering:
nei
Dybde:
35 mm
Materiale:
Plast
RAL-nummer:
7035
Gjennomsiktig:
nei
AX Tegningslomme av stålplate, variabel bredde, L: 475 - 575 mm , for dørbredde 600 mm
ProduktbladPDF