Rittal - Bæreprofil Aluminium, 2000mm RAL 7035 - 6206200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 2000 mm
Materiale - Aluminium
Farge - Grå
Maks last - 40 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177684287
Elnummer
2432835
Leverandørens varenummer
6206200
Typebeskrivelse
2432835
Lengde:
2000 mm
Materiale:
Aluminium
Farge:
Grå
Maks last:
40 kg
Bæreprofil Aluminium, 2000mm RAL 7035, Materiale: Ekstrudert aluminium


