Utgått

Rittal - BÆRESKINNE C-PROFIL/1200 - 4363000

KopierKopier
Rittal - BÆRESKINNE C-PROFIL/1200

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Materiale - Stål

  • Stanseform - Avlangt hull

  • Lengde - 1200 mm

  • Høyde - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177099715

Elnummer

2430905

Leverandørens varenummer

4363000

Typebeskrivelse

2430905

Modell / utførelse:

Andre

Materiale:

Stål

Stanseform:

Avlangt hull

Lengde:

1200 mm

Høyde:

0 mm

Borehull, senteravstand:

5 mm

Materialtykkelse:

1,5 mm

Bæreskinne C-profil/1200