Rittal - Bæreskinne VX 45x25mm 800 2stk - 8617810
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Stanseform - Avlangt hull
Lengde - 800 mm
Høyde - 75 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177919525
Elnummer
2406555
Leverandørens varenummer
8617810
Typebeskrivelse
2406555
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Stanseform:
Avlangt hull
Lengde:
800 mm
Høyde:
75 mm
Borehull, senteravstand:
5 mm
Materialtykkelse:
1,5 mm
Beskrivelse: For tunge komponenter som f.eks. transformatorer. T-hodeskrue og avlange hull i DIN skinnen gir mulighet for alle typer montering.
Materiale: Stålplate
Overflate: Forsinket
Leveringsomfang: Inkl. festemateriell
Passer for: Bredde: = 800 mm
Monteringsmuligheter: På det innerste montasjenivået på VX skapprofilen
Pakkeenhet: 2 stk.
Vekt/VE: 3,86 kg
Materiale: Stålplate
Overflate: Forsinket
Leveringsomfang: Inkl. festemateriell
Passer for: Bredde: = 800 mm
Monteringsmuligheter: På det innerste montasjenivået på VX skapprofilen
Pakkeenhet: 2 stk.
Vekt/VE: 3,86 kg


