Rittal - Bæreskinne for skapdybde 400mm - 4394000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Stanseform - Avlangt hull
Høyde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177100350
Elnummer
2430906
Leverandørens varenummer
4394000
Typebeskrivelse
2430906
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Stanseform:
Avlangt hull
Høyde:
0 mm
Borehull, senteravstand:
5 mm
Materialtykkelse:
1,5 mm
Bæreskinne for skapdybde 400mm