Rittal - Bæreskinne VX 45x25mm 1200 2s - 8617830

KopierKopier
Rittal - Bæreskinne VX 45x25mm 1200 2s

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Spesialprofiler

  • Materiale - Stål

  • Stanseform - Avlangt hull

  • Lengde - 1200 mm

  • Høyde - 75 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177919549

Elnummer

2406557

Leverandørens varenummer

8617830

Typebeskrivelse

2406557

Modell / utførelse:

Spesialprofiler

Materiale:

Stål

Stanseform:

Avlangt hull

Lengde:

1200 mm

Høyde:

75 mm

Borehull, senteravstand:

5 mm

Materialtykkelse:

1,5 mm

Beskrivelse: For tunge komponenter som f.eks. transformatorer. T-hodeskrue og avlange hull i DIN skinnen gir mulighet for alle typer montering.
Materiale: Stålplate
Overflate: Forsinket
Leveringsomfang: Inkl. festemateriell
Passer for: Bredde: = 1200 mm
Monteringsmuligheter: På det innerste montasjenivået på VX skapprofilen
Pakkeenhet: 2 stk.
Vekt/VE: 5,7 kg