Rittal - Belysning compact 8W/100-240v - 4140010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 8 W
Med stikkontakt - nei
Lampetype - Lysrør
Lengde - 455 mm
Med lyssensor - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177522725
Elnummer
2432127
Leverandørens varenummer
4140010
Typebeskrivelse
2432127
Lampeeffekt:
8 W
Med stikkontakt:
nei
Lampetype:
Lysrør
Lengde:
455 mm
Med lyssensor:
nei
Merkespenningsområde:
230...230 V
Spenningstype:
AC
Type strømtilkobling:
Støpsel/kobling
Materiale:
Andre
Med av/på-bryter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
For 19 tommers-montering:
Ja
Belysning compact 8W/100-240v


