Rittal - Betjeningsskap AX 379x297x34 - 2741010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 377 mm
Høyde - 297 mm
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177938519
Elnummer
2436857
Leverandørens varenummer
2741010
Typebeskrivelse
2436857
Modell / utførelse:
Andre
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
377 mm
Høyde:
297 mm
Materiale:
Aluminium
Farge:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
36 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert
FT Betjeningstablå, BHD: 377x297x36 mm, for montering på AX-kapsling i stedet for på døren og på flater
ProduktbladPDF


