Rittal - Bunnplate, forsinket stål, for CM/CL, 1200mm, 3 stk - 5001221
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 1200 mm
Høyde - 0 mm
Materiale - Metall
Bredde for skapinnbygging - 1200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
CM - Compact medium
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4028177523258
Elnummer
2430941
Leverandørens varenummer
5001221
Typebeskrivelse
2430941
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
1200 mm
Høyde:
0 mm
Materiale:
Metall
Bredde for skapinnbygging:
1200 mm
Dybde:
150 mm
Farge:
Andre
RAL-nummer:
7035
Bunnplate for CM, TopPult TP og styrepult TP
For skapdybde 400mm, todelt bunnåpning.
Dybde: 150mm.
Bredde: 1200mm.
Materiale: Forsinket stål.
Kapslingsklasse: IP 55 iht. EN 60 529 ved riktig montering.
For skapdybde 400mm, todelt bunnåpning.
Dybde: 150mm.
Bredde: 1200mm.
Materiale: Forsinket stål.
Kapslingsklasse: IP 55 iht. EN 60 529 ved riktig montering.