Utgått

Rittal - Bunnplate, forsinket stål, for CM/CL, 800mm, 1 stk - 5001211

KopierKopier
Rittal - Bunnplate, forsinket stål, for CM/CL, 800mm, 1 stk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde for skapinnbygging - 800 mm

  • Bredde - 800 mm

  • Høyde - 0 mm

  • Dybde - 50 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4028177523159

Elnummer

2430932

Leverandørens varenummer

5001211

Typebeskrivelse

2430932

Modell / utførelse:

Andre

Bredde for skapinnbygging:

800 mm

Bredde:

800 mm

Høyde:

0 mm

Dybde:

50 mm

Materiale:

Metall

Farge:

Andre

RAL-nummer:

7035

Bunnplate for CM, TopPult TP og styrepult TP
For skapdybde 300mm, éndelt bunnåpning.
Dybde: 50mm.
Bredde: 800mm.
Materiale: Forsinket stål.
Kapslingsklasse: IP 55 iht. EN 60 529 ved riktig montering.