Rittal - Burmuter/innstikk VX M6 20/pk - 4164500

KopierKopier
Rittal - Burmuter/innstikk VX M6 20/pk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Andre

  • Gjengemål metrisk (M.). - 6

  • Med jordingsforbindelse - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177920996

Elnummer

2406448

Leverandørens varenummer

4164500

Typebeskrivelse

2406448

Materiale:

Andre

Gjengemål metrisk (M.).:

6

Med jordingsforbindelse:

nei

Fordeler: Skyves enkelt inn fra siden
Løsnes sikkert og enkelt med skrutrekker
Virkemåte: Monteres rundt hele skapprofilen
Trykkfjæren, som er laget som innføringshjelp, garanterer en sikker mekanisk og elektrisk forbindelse i systemprofilen
Monteringsmuligheter: På horisontal og vertikal VX-skapprofil
På skap og skinner med rettvinklet systemhulling 12,5 x 10,5 mm
TS, SE skapprofil vertikal, med adapterskinne for PS-kompatibilitet
TS horisontal, direkte
På den horisontale SE skapprofilen nede, direkte
På den horisontale SE skapprofilen oppe (kun i dybden), direkte
Montasjeskinner 23 x 23 mm for TS, SE
Montasjechassis: 23 x 73 mm for TS, SE
Montasjechassis: 45 x 88 mm for TS, SE
Systemchassis 23 x 64 mm for VX
Systemchassis 23 x 73 mm for TS, SE
Systemchassis 23 x 89 mm, rustfritt stål, for VX
Gjenger: Type: M6