Utgått

Rittal - CM bunnplate, forsinket stål, 1000X150 - 5001220

KopierKopier
Rittal - CM bunnplate, forsinket stål, 1000X150

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde - 1000 mm

  • Høyde - 0 mm

  • Materiale - Metall

  • Bredde for skapinnbygging - 1000 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4028177523241

Elnummer

2432919

Leverandørens varenummer

5001220

Typebeskrivelse

2432919

Modell / utførelse:

Andre

Bredde:

1000 mm

Høyde:

0 mm

Materiale:

Metall

Bredde for skapinnbygging:

1000 mm

Dybde:

150 mm

Farge:

Andre

RAL-nummer:

7035

CM bunnplate 1000X150