Rittal - Dørposisjonsbryter for LED lys med 3000mm ledning - 4315810

KopierKopier
Rittal - Dørposisjonsbryter for LED lys med 3000mm ledning

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkobling 1 - Andre

  • Tilkobling 2 - Andre

  • Antall ledere - 3

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0 mm²

  • Lengde - 3000,001 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177630161

Elnummer

2431017

Leverandørens varenummer

4315810

Typebeskrivelse

2431017

Tilkobling 1:

Andre

Tilkobling 2:

Andre

Antall ledere:

3

Nominelt ledertverrsnitt:

0 mm²

Lengde:

3000,001 m

Kontakttilkobling systemavhengig:

nei

Materiale i ytre kappe:

Andre

Temperaturmotstand:

-20...90 °C

Farge på ytre kappe:

Svart

Spiralkabel:

nei

Med jordleder:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Med snorbryter:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

0 mm

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Dørposisjonsbryter for LED lys med 3000mm ledning