Rittal - DØRPROFIL DØRBREDDE 1000MM 20 - 4599000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Dybde for skapinnbygging - 1000 mm
Høyde - 0 mm
Dybde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177103825
Elnummer
2430916
Leverandørens varenummer
4599000
Typebeskrivelse
2430916
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Dybde for skapinnbygging:
1000 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
0 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
7035
Dørprofil dørbredde 1000mm 20


