Rittal - Dørprofil dørbredde 800mm 20 stk - 4598000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Bredde - 0 mm
Høyde - 0 mm
Dybde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177103801
Elnummer
2430915
Leverandørens varenummer
4598000
Typebeskrivelse
2430915
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
0 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
7035
Dørprofil dørbredde 800mm 20 stk