Rittal - Dørprofil dørbredde 900mm, 20 stk - 4579000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 800 mm
Dybde for skapinnbygging - 800 mm
Bredde - 800 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177103351
Elnummer
2432251
Leverandørens varenummer
4579000
Typebeskrivelse
2432251
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
800 mm
Dybde for skapinnbygging:
800 mm
Bredde:
800 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
800 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
7035
Dørprofil dørbredde 900mm, 20 stk


