Rittal - Dørprofiler for AE-skap - 2325000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Bredde - 500 mm
Høyde - 500 mm
Dybde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177021266
Elnummer
2432585
Leverandørens varenummer
2325000
Typebeskrivelse
2432585
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Bredde:
500 mm
Høyde:
500 mm
Dybde:
0 mm
Dørprofiler for AE-skap


