Rittal - DørProfiler for AE1073/AE1077 - 2327000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Bredde - 760 mm
Høyde - 760 mm
Dybde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177021303
Elnummer
2430835
Leverandørens varenummer
2327000
Typebeskrivelse
2430835
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Bredde:
760 mm
Høyde:
760 mm
Dybde:
0 mm
Dørprofiler for AE1073/AE1077


