Rittal - Datarack 45HE - 7445000

KopierKopier
Rittal - Datarack 45HE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 550 mm

  • Høyde - 21218 mm

  • Dybde - 750 mm

  • Antall høydeenheter - 45

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177130524

Elnummer

6911303

Leverandørens varenummer

7445000

Typebeskrivelse

DATA RACK 45HE

Bredde:

550 mm

Høyde:

21218 mm

Dybde:

750 mm

Antall høydeenheter:

45

Farge:

Grå

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

7035

DATA RACK 45HE