Rittal - Dekkplate for VX golvskap, H - 8800875
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Høyde - 2200 mm
Materiale - Plast
Farge - Grå
RAL-nummer - 7035
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177924840
Elnummer
2406676
Leverandørens varenummer
8800875
Typebeskrivelse
2406676
Modell / utførelse:
Andre
Høyde:
2200 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Beskrivelse: For utjevning av spalten mellom sideveggene ved rekkemontering rygg mot rygg. Skaphøyde 2200 mm hhv. for individuelle avkortinger for lave høyder.
Materiale: Avdekningsprofil: Plast
Farge: RAL 7035
Leveringsomfang: Inkl. festemateriell
Passer for: Høyde: ≤ 2200 mm
Pakkeenhet: 2 stk.
Vekt/VE: 0,52 kg
Materiale: Avdekningsprofil: Plast
Farge: RAL 7035
Leveringsomfang: Inkl. festemateriell
Passer for: Høyde: ≤ 2200 mm
Pakkeenhet: 2 stk.
Vekt/VE: 0,52 kg


