Rittal - Distansebolter 25mm 12/pk - 2311225

KopierKopier
Rittal - Distansebolter 25mm 12/pk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Stål

  • Bredde - 0 mm

  • Høyde - 0 mm

  • Dybde - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177526815

Elnummer

2432119

Leverandørens varenummer

2311225

Typebeskrivelse

2432119

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Stål

Bredde:

0 mm

Høyde:

0 mm

Dybde:

0 mm

Distansebolter 25mm 12/pk