Rittal - Dybdejusterbar 19" hylle, 400-600mm. Høyde 1U - 5501695
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 482,6 mm
Bredde - 484 mm
Høyde - 44,5 mm
Dybde - 400 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177679139
Elnummer
6911360
Leverandørens varenummer
5501695
Typebeskrivelse
6911360
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
482,6 mm
Bredde:
484 mm
Høyde:
44,5 mm
Dybde:
400 mm
Maks belastning:
100 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Svart
RAL-nummer:
9005
Bruk:
Én-manns tidsbesparende montering uten verktøy.
Anvendelsesområder:
Dybdevariabel for tilpasning til individuelle nivåavstander.
Materiale:
Stålplate
Overflate:
Lakkert
Farge:
RAL 9005
Leveringsomfang:
Inkl. festemateriell
Pakkeenhet:
1 Sett
Dimensjoner:
Høyde: 1
Nivå-avstand:
min.: 400 mm
maks. monteringsdybde: 600 mm
Belastning:
100 kg statisk last
Vekt:
5,2 kg
Én-manns tidsbesparende montering uten verktøy.
Anvendelsesområder:
Dybdevariabel for tilpasning til individuelle nivåavstander.
Materiale:
Stålplate
Overflate:
Lakkert
Farge:
RAL 9005
Leveringsomfang:
Inkl. festemateriell
Pakkeenhet:
1 Sett
Dimensjoner:
Høyde: 1
Nivå-avstand:
min.: 400 mm
maks. monteringsdybde: 600 mm
Belastning:
100 kg statisk last
Vekt:
5,2 kg