Rittal - Dybdejusterbar 19" hylle, 600-900mm. Høyde 1U - 5501705

KopierKopier
Rittal - Dybdejusterbar 19" hylle, 600-900mm. Høyde 1U

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde - 484 mm

  • Høyde - 44,5 mm

  • Maks belastning - 100 kg

  • Materiale - Metall

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177679146

Elnummer

6911361

Leverandørens varenummer

5501705

Typebeskrivelse

6911361

Modell / utførelse:

Andre

Bredde:

484 mm

Høyde:

44,5 mm

Maks belastning:

100 kg

Materiale:

Metall

Bredde for skapinnbygging:

482,6 mm

Dybde:

0 mm

Farge:

Svart

RAL-nummer:

9005

Bruk:

Én-manns tidsbesparende montering uten verktøy.



Anvendelsesområder:

Dybdevariabel for tilpasning til individuelle nivåavstander.



Materiale:

Stålplate



Overflate:

Lakkert



Farge:

RAL 9005



Leveringsomfang:

Inkl. festemateriell



Pakkeenhet:

1 Sett


Dimensjoner:

Høyde: 1



Nivå-avstand:

min.: 600 mm
maks. monteringsdybde: 900 mm



Belastning:

100 kg statisk last



Vekt:

7,4 kg