Rittal - Dybdejusterbar glideskinne for TS IT, 400 - 600m avstand mellom 19" - 5501460
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 482,6 mm
Bredde - 25 mm
Høyde - 0 mm
Dybde - 600 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177679016
Elnummer
6911344
Leverandørens varenummer
5501460
Typebeskrivelse
6911344
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
482,6 mm
Bredde:
25 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
600 mm
Maks belastning:
80 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
7035
Bruk:
Én-manns montering fra framsiden av skapet, tidsbesparende og uten verktøy.
Anvendelsesområder:
For montering mellom et fremre og et bakre montasjenivå.
For å støtte tunge komponenter.
For tilpasning til individuelle nivåavstander.
Materiale:
Stålplate
Overflate:
forsinket
Leveringsomfang:
Inkl. festemateriell
Henvisning:
Alle tre festehullene på EIA-systemhullingen er tilgjengelig for fastskruing av innbyggingskomponentene.
Pakkeenhet:
2 St.
Nivå-avstand:
min.: 400 mm
maks. monteringsdybde: 600 mm
Belastning:
80 kg, statisk last
Én-manns montering fra framsiden av skapet, tidsbesparende og uten verktøy.
Anvendelsesområder:
For montering mellom et fremre og et bakre montasjenivå.
For å støtte tunge komponenter.
For tilpasning til individuelle nivåavstander.
Materiale:
Stålplate
Overflate:
forsinket
Leveringsomfang:
Inkl. festemateriell
Henvisning:
Alle tre festehullene på EIA-systemhullingen er tilgjengelig for fastskruing av innbyggingskomponentene.
Pakkeenhet:
2 St.
Nivå-avstand:
min.: 400 mm
maks. monteringsdybde: 600 mm
Belastning:
80 kg, statisk last


