Rittal - Dybdeprofil for B800 D800 - 7827800
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Dybde for skapinnbygging - 800 mm
Bredde - 800 mm
Høyde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177235021
Elnummer
6911528
Leverandørens varenummer
7827800
Typebeskrivelse
Dybdeprofil f. B800 D800
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Dybde for skapinnbygging:
800 mm
Bredde:
800 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
800 mm
Materiale:
Metall
RAL-nummer:
7035
Dybdeprofil f. B800 D800


