Utgått

Rittal - EMC bunnplate for TS-skap med 1200mm bredde - 8800620

KopierKopier
Rittal - EMC bunnplate for TS-skap med 1200mm bredde

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde for skapinnbygging - 1200 mm

  • Bredde - 1200 mm

  • Høyde - 0 mm

  • Dybde - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177214910

Elnummer

2431754

Leverandørens varenummer

8800620

Typebeskrivelse

2431754

Modell / utførelse:

Andre

Bredde for skapinnbygging:

1200 mm

Bredde:

1200 mm

Høyde:

0 mm

Dybde:

0 mm

Materiale:

Metall

Farge:

Andre

RAL-nummer:

7035

EMC bunnplate med kabelinnføring for TS-kabinetter med 100mm bredde. inkludert alt montasjemateriell